項目 | 對角刀 |
切 | 貝瓦爾 |
切割能力/材料 | 9/64英寸Med Hard,7/64英寸Hard,5/64英寸鋼琴 |
處理顏色 | 紅 |
手柄類型 | 浸膠 |
顎彎 | 0學位 |
下巴長度 | 1機構/ 4“ |
鉗口寬度 | 23機構/ 64“ |
材料 | 鉻釩重型鋼,鍛造 |
無火花 | 沒有 |
鼻型 | 橢圓形 |
總長度 | 6.25“ |
春季回歸 | 沒有 |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
尖端寬度 | 1機構/ 4“ |
額定電壓 | 沒有評分 |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 28.5 |
船長(厘米) | 2.01 |
船寬(厘米) | 8.51 |
HS代碼 | 8203206060 |
原產地 | DE |
產品 | 型號 | 材料 | 切 | 切割能力/材料 | 最高 顎開口 | 總長度 | 春季回歸 | 繫繩能力 | 尖端寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72 01 140 | 釩電工鋼,鍛造的 | 沖水按鈕 | 1/8“軟,5/64”中硬,3/64“硬 | - | 4.25“ | 沒有 | 標準工具(網絡共享所需的附件) | - | 新台幣2,123元 | ||
70 01 110 | 釩電工鋼,鍛造的 | 貝瓦爾 | 1/8“軟,3/32”中硬,1/16“硬 | - | 5" | 沒有 | 標準工具(網絡共享所需的附件) | - | 新台幣1,325元 | ||
70 01 125 | 釩電工鋼,鍛造的 | 貝瓦爾 | 5/32“軟,3/32”中硬,5/64“硬 | - | 5.5“ | 沒有 | 標準工具(網絡共享所需的附件) | - | 新台幣1,582元 | ||
70 01 140 | 釩電工鋼,鍛造的 | 貝瓦爾 | 5/32“軟,7/64”中硬,5/64“硬 | - | 6.25“ | 沒有 | 標準工具(網絡共享所需的附件) | - | 新台幣1,700元 | ||
70 01 160 | 釩電工鋼,鍛造的 | 貝瓦爾 | 5/32“軟,1/8”中硬,7/64“硬 | - | 7.25“ | 沒有 | 標準工具(網絡共享所需的附件) | - | 新台幣1,583元 | ||
70 01 180 | 釩電工鋼,鍛造的 | 貝瓦爾 | 1/8“軟,3/32”中硬,1/16“硬 | - | 5" | 沒有 | 標準工具(網絡共享所需的附件) | - | 新台幣1,747元 | ||
70 02 125 | 釩電工鋼,鍛造的 | 貝瓦爾 | 5/32“軟,3/32”中硬,5/64“硬 | - | 5.5“ | 沒有 | 標準工具(網絡共享所需的附件) | - | 新台幣1,654元 |