項目 | 防靜電斜角刀具 |
切 | 沖水按鈕 |
切割能力/材料 | 1/64至1/16“軟,1/32”中硬,1/64“硬 |
處理顏色 | 黑色和灰色 |
手柄類型 | |
顎彎 | 0學位 |
下巴長度 | 25機構/ 64“ |
鉗口寬度 | 7機構/ 16“ |
材料 | 鉻釩鋼 |
無火花 | 沒有 |
鼻型 | 圓形 |
總長度 | 5" |
春季回歸 | 是 |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
尖端寬度 | 1機構/ 4“ |
額定電壓 | 沒有評分 |
船重(kg) | 0.06 |
船高(厘米) | 28.5 |
船長(厘米) | 2.01 |
船寬(厘米) | 8.51 |
HS代碼 | 8203206030 |
原產地 | DE |
型號 | 切 | 切割能力/材料 | 項目 | 下巴長度 | 鉗口寬度 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79 02 120防靜電 | 沖水按鈕 | 1/64至3/64“軟,1/16”中硬,1/64“硬 | 對角刀 | 1機構/ 4“ | 23機構/ 64“ | 4.75“ | 新台幣3,723元 | |
79 22 120防靜電 | 沖水按鈕 | 1/64至1/32“軟,1/64”中硬 | 防靜電斜角刀具 | 1機構/ 4“ | 23機構/ 64“ | 4.75“ | 新台幣3,356元 | |
79 22 125防靜電 | 沖水按鈕 | 1/64至3/64“軟,1/32”中硬 | 對角刀 | 25機構/ 64“ | 7機構/ 16“ | 5" | 新台幣4,339元 | |
79 32 125防靜電 | 貝瓦爾 | 1/64至3/64“軟,1/32”中硬,1/64“硬 | 對角刀 | 7機構/ 16“ | 7機構/ 16“ | 5" | 新台幣4,275元 | |
79 42 125防靜電 | 沖水按鈕 | 1/64至3/64“軟,1/64”中硬 | 對角刀 | 7機構/ 16“ | 7機構/ 16“ | 5" | 新台幣4,320元 | |
79 52 125防靜電 | 貝瓦爾 | 1/64至3/64“軟,1/32”中硬,1/64“硬 | 防靜電斜角刀具 | 7機構/ 16“ | 7機構/ 16“ | 5" | 新台幣4,290元 | |
79 62 125防靜電 | 沖水按鈕 | 1/64至3/64“軟,1/64”中硬 | 防靜電斜角刀具 | 7機構/ 16“ | 7機構/ 16“ | 5" | 新台幣4,601元 |