項目 | 對角刀 |
切 | 貝瓦爾 |
切割能力/材料 | 1/64英寸至1/16英寸軟,1/32英寸中硬,1/64英寸硬 |
處理顏色 | 藍/灰 |
手柄類型 | 符合人體工程學的多組分手柄 |
顎彎 | 0學位 |
下巴長度 | 25機構/ 64“ |
鉗口寬度 | 7機構/ 16“ |
材料 | 鉻釩球軸承鋼,鍛造 |
無火花 | 沒有 |
鼻型 | 尖 |
總長度 | 5" |
春季回歸 | 是 |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
尖端寬度 | 1機構/ 4“ |
額定電壓 | 沒有評分 |
船重(kg) | 0.06 |
船高(厘米) | 28.5 |
船長(厘米) | 2.01 |
船寬(厘米) | 8.51 |
HS代碼 | 8203206060 |
原產地 | DE |
產品 | 型號 | 材料 | 切 | 切割能力/材料 | 最高 顎開口 | 總長度 | 春季回歸 | 繫繩能力 | 尖端寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72 01 140 | 釩電工鋼,鍛造的 | 沖水按鈕 | 1/8“軟,5/64”中硬,3/64“硬 | - | 4.25“ | 沒有 | 標準工具(網絡共享所需的附件) | - | 新台幣2,123元 | ||
70 01 110 | 釩電工鋼,鍛造的 | 貝瓦爾 | 1/8“軟,3/32”中硬,1/16“硬 | - | 5" | 沒有 | 標準工具(網絡共享所需的附件) | - | 新台幣1,325元 | ||
70 01 125 | 釩電工鋼,鍛造的 | 貝瓦爾 | 5/32“軟,3/32”中硬,5/64“硬 | - | 5.5“ | 沒有 | 標準工具(網絡共享所需的附件) | - | 新台幣1,582元 | ||
70 01 140 | 釩電工鋼,鍛造的 | 貝瓦爾 | 5/32“軟,7/64”中硬,5/64“硬 | - | 6.25“ | 沒有 | 標準工具(網絡共享所需的附件) | - | 新台幣1,700元 | ||
70 01 160 | 釩電工鋼,鍛造的 | 貝瓦爾 | 5/32“軟,1/8”中硬,7/64“硬 | - | 7.25“ | 沒有 | 標準工具(網絡共享所需的附件) | - | 新台幣1,583元 | ||
70 01 180 | 釩電工鋼,鍛造的 | 貝瓦爾 | 1/8“軟,3/32”中硬,1/16“硬 | - | 5" | 沒有 | 標準工具(網絡共享所需的附件) | - | 新台幣1,747元 | ||
70 02 125 | 釩電工鋼,鍛造的 | 貝瓦爾 | 5/32“軟,3/32”中硬,5/64“硬 | - | 5.5“ | 沒有 | 標準工具(網絡共享所需的附件) | - | 新台幣1,654元 |