項目 | 鉗子扳手 |
調整類型 | 按鈕 |
完 | 鍍鎳 |
手柄類型 | |
顎型 | 平行平頭鉗 |
鉗口寬度 | 9機構/ 32“ |
材料 | 鉻釩鋼 |
最高 顎開口 | 1" |
下頜位置數 | 14 |
總長度 | 6" |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
船重(kg) | 0.21 |
船高(厘米) | 2.01 |
船長(厘米) | 15.49 |
船寬(厘米) | 4.5 |
HS代碼 | 8203206030 |
原產地 | DE |
產品 | 型號 | 繫繩能力 | 手柄類型 | 項目 | 下巴長度 | 鉗口寬度 | 材料 | 最高 顎開口 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86 05 150 | 標準工具(網絡共享所需的附件) | 鉗子扳手 | - | 9機構/ 32“ | 鉻釩鋼 | 1" | 6" | 新台幣3,402元 | |||
86 05 180 | 標準工具(網絡共享所需的附件) | 鉗子扳手 | - | 5機構/ 16“ | 鉻釩鋼 | 1.375“ | 7.25“ | 新台幣3,174元 | |||
86 05 250 | 標準工具(網絡共享所需的附件) | 鉗子扳手 | - | 5機構/ 16“ | 鉻釩鋼 | 1.75“ | 10“ | 新台幣4,023元 | |||
86 03 150 | 標準工具(網絡共享所需的附件) | 浸膠 | 鉗子扳手 | 3機構/ 4“ | 9機構/ 32“ | 鉻釩鋼 | 1" | 6" | 新台幣2,950元 | ||
86 03 125 | 無法繫繩 | 浸膠 | 鉗扳手 | 31機構/ 64“ | 37機構/ 64“ | 鉻釩電工鋼 | 7機構/ 8“ | 5" | 新台幣3,280元 | ||
86 03 400 | 無法繫繩 | 浸膠 | 鉗扳手 | 2.75“ | 2 15機構/ 64“ | 鉻釩電工鋼 | 3.375“ | 16“ | 新台幣9,012元 |