項目 | 水泵鉗 |
調整類型 | 槽縫 |
完 | Polished 抛光 |
手柄類型 | |
顎型 | V型顎 |
材料 | 鉻釩鋼 |
最高 顎開口 | 1.5“ |
下頜位置數 | 9 |
總長度 | 7.25“ |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
船重(kg) | 0.23 |
船高(厘米) | 29.21 |
船長(厘米) | 2.03 |
船寬(厘米) | 8.64 |
HS代碼 | 8203206030 |
原產地 | DE |
產品 | 型號 | 最高 顎開口 | 調整類型 | 完 | 總長度 | 繫繩能力 | 手柄類型 | 項目 | 下巴長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 01 250美國 | 1.25“ | 自我調整 | 灰色灰度化 | 10“ | 標準工具(網絡共享所需的附件) | 浸膠 | 水泵鉗 | - | 新台幣3,689元 | ||
87 01 150 | 1.25“ | 按鈕 | Polished 抛光 | 6" | 標準工具(網絡共享所需的附件) | 浸膠 | 水泵鉗 | - | 新台幣1,963元 | ||
87 51 250 | 1.25“ | 按鈕 | Polished 抛光 | 10“ | 標準工具(網絡共享所需的附件) | 浸膠 | 水泵鉗 | - | 新台幣2,322元 | ||
87 01 SBA | 2" | 按鈕 | Polished 抛光 | 10“ | 標準工具(網絡共享所需的附件) | 浸膠 | 水泵鉗 | - | 新台幣2,301元 | ||
87 01 SBA | 2.75“ | 按鈕 | Polished 抛光 | 12“ | 標準工具(網絡共享所需的附件) | 浸膠 | 水泵鉗 | - | 新台幣3,198元 | ||
87 01 SBA | 3.5“ | 按鈕 | Polished 抛光 | 16“ | 標準工具(網絡共享所需的附件) | 浸膠 | 水泵鉗 | - | 新台幣5,547元 | ||
87 01 560 | 4.5“ | 按鈕 | Polished 抛光 | 22“ | 標準工具(網絡共享所需的附件) | 浸膠 | 水泵鉗 | - | 新台幣6,737元 |