項目 | 舌頭和凹槽鉗 |
調整類型 | 槽縫 |
完 | Polished 抛光 |
手柄類型 | 絕緣的 |
下巴長度 | 3機構/ 4“ |
顎式 | V型顎 |
鉗口寬度 | 7機構/ 8“ |
材料 | 鉻釩電工鋼 |
最高 顎開口 | 2" |
下頜位置數 | 9 |
總長度 | 10“ |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
船重(kg) | 0.39 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 25.91 |
船寬(厘米) | 7.62 |
原產地 | DE |
產品 | 型號 | 調整類型 | 完 | 手柄類型 | 下巴長度 | 最高 顎開口 | 總長度 | 繫繩能力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87 01 300 | 按鈕 | Polished 抛光 | 浸膠 | 2.75“ | 2.75“ | 12“ | 標準工具(網絡共享所需的附件) | 新台幣3,027元 | ||
88 02 250 | 槽縫 | Polished 抛光 | 3機構/ 4“ | 2" | 10“ | 標準工具(網絡共享所需的附件) | 新台幣1,920元 | |||
87 01 180 | 按鈕 | Polished 抛光 | 浸膠 | 3機構/ 4“ | 1.5“ | 7.25“ | 標準工具(網絡共享所需的附件) | 新台幣2,089元 | ||
87 01 250 | 按鈕 | Polished 抛光 | 浸膠 | 3機構/ 4“ | 2" | 10“ | 標準工具(網絡共享所需的附件) | 新台幣2,164元 | ||
87 11 250 | 按鈕 | Polished 抛光 | 浸膠 | 3機構/ 4“ | 2" | 10“ | 標準工具(網絡共享所需的附件) | 新台幣2,528元 | ||
87 41 250 | 按鈕 | Polished 抛光 | 浸膠 | 3機構/ 4“ | 1.25“ | 10“ | 標準工具(網絡共享所需的附件) | 新台幣2,504元 | ||
88 01 180 | 槽縫 | Polished 抛光 | 浸膠 | 3機構/ 4“ | 1.5“ | 7.25“ | 標準工具(網絡共享所需的附件) | 新台幣1,527元 |