項目 | 剝線鉗 |
可調整 | 手動操作 |
電纜類型 | 堅固和絞合 |
容量 | 18至10 AWG |
操作功能 | 剝皮/壓接 |
手柄類型 | 靠墊 |
絕緣的 | 是 |
總長度 | 9.25“ |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
船重(kg) | 0.31 |
船高(厘米) | 3.05 |
船長(厘米) | 25.4 |
船寬(厘米) | 7.62 |
原產地 | TW |
產品 | 型號 | 可調整 | 容量 | 操作功能 | 處理材料 | 手柄類型 | 總長度 | 繫繩能力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 01 160 | 手動操作 | 7 AWG | 條/切 | 塑料 | 浸膠 | 6.375“ | 標準工具(網絡共享所需的附件) | 新台幣1,586元 | ||
11 02 160 | 手動操作 | 7 AWG | 條/切 | - | 靠墊 | 6.375“ | 標準工具(網絡共享所需的附件) | 新台幣2,043元 | ||
11 08 SBA | 手動操作 | 7 AWG | 條/切 | - | 靠墊 | 6.25“ | 標準工具(網絡共享所需的附件) | 新台幣3,092元 | ||
11 82 130 | 手動操作 | 32至18 AWG | 條/切 | - | 靠墊 | 5.125“ | 標準工具(網絡共享所需的附件) | 新台幣3,519元 | ||
11 92 140 | 手動操作 | 28至18 AWG | 條/切 | - | 靠墊 | 4" | 標準工具(網絡共享所需的附件) | 新台幣4,409元 | ||
12 11 180 | Automatic 自動錶 | 5機構/ 64“ | 僅剝離 | 塑料 | 浸膠 | 7.125“ | 標準工具(網絡共享所需的附件) | 新台幣5,301元 | ||
12 12 06 | Automatic 自動錶 | 26至10 AWG | 條/切 | - | 靠墊 | 16.88“ | 標準工具(網絡共享所需的附件) | 新台幣10,398元 |