項目 | 絕緣盒裝扳手 |
完 | 鍍鉻 |
頭部大小 | 5機構/ 8“ |
材料 | 釩鋼 |
點數 | 12 |
抵銷 | 曲柄 |
總長度 | 8" |
SAE或公制 | SAE |
尺寸 | 5機構/ 8“ |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
船重(kg) | 0.15 |
船高(厘米) | 1.5 |
船長(厘米) | 16.99 |
船寬(厘米) | 3.91 |
HS代碼 | 8204110030 |
原產地 | DE |
型號 | 總長度 | SAE或公制 | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
98 01 07 | 6" | 公制 | 7mm | 新台幣2,000元 | |
98 01 08 | 6 3機構/ 32“ | 公制 | 8 | 新台幣2,037元 | |
98 01 09 | 6.5“ | 公制 | 9 | 新台幣1,937元 | |
98 01 1 1/16“ | 10.437“ | SAE | 1-1 / 16“ | 新台幣4,276元 | |
98 01 10 | 6.25“ | 公制 | 10 | 新台幣2,216元 | |
98 01 11 | 6.5“ | 公制 | 11 | 新台幣2,063元 | |
98 01 11/16“ | 6.5“ | SAE | 11機構/ 16“ | 新台幣3,899元 |