項目 | 插座 |
驅動器大小 | 3機構/ 8“ |
光驅類型 | 方形 |
完 | Chrome瀏覽器 |
材料 | 鉻釩鋼 |
點數 | 12 |
輸出類型 | 十六進制 |
總長度 | 1-11 / 16“ |
SAE或公制 | SAE |
尺寸 | 7機構/ 16“ |
插座深度 | 標準 |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
船重(kg) | 0.03 |
船高(厘米) | 2.21 |
船長(厘米) | 4.19 |
船寬(厘米) | 2.21 |
HS代碼 | 8204200000 |
原產地 | JP |
產品 | 型號 | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
98 37 1/2“ | 1機構/ 2“ | 新台幣1,960元 | ||
98 37 3/8“ | 3機構/ 8“ | 新台幣1,972元 |