項目 | 絕緣鉗 |
切割能力/材料 | 未指定 |
處理顏色 | 紅色/黃色 |
手柄類型 | 塑料 |
顎彎 | 0學位 |
下巴長度 | 1 5機構/ 16“ |
鉗口寬度 | 15機構/ 32“ |
材料 | 塑料和增強玻璃纖維 |
最高 顎開口 | 2" |
無火花 | 沒有 |
總長度 | 7 3機構/ 32“ |
春季回歸 | 沒有 |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
尖端寬度 | 1機構/ 4“ |
額定電壓 | 1000V |
船重(kg) | 0.13 |
船高(厘米) | 3.05 |
船長(厘米) | 20.32 |
船寬(厘米) | 7.62 |
HS代碼 | 3926909980 |
產品 | 型號 | 總長度 | 處理顏色 | 手柄類型 | 春季回歸 | 尖端寬度 | 額定電壓 | 項目 | 下巴長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 12 130 | 5.25“ | 藍色和灰色 | 是 | 1機構/ 8“ | 沒有評分 | 精密鉗 | 3機構/ 4“ | 新台幣3,215元 | |||
34 12 130防靜電 | 5.25“ | 黑色和灰色 | 是 | 1機構/ 8“ | 沒有評分 | ESD精密鉗 | 3機構/ 4“ | 新台幣3,380元 | |||
35 11 115 | - | - | - | - | - | - | 扁鼻子鉗 | - | 新台幣2,388元 | ||
35 52 145 | - | - | - | - | - | - | 扁鼻子鉗 | - | 新台幣3,062元 | ||
23 01 140 | - | - | - | - | - | - | 扁鼻子鉗 | - | 新台幣1,966元 | ||
37 31 125 | - | - | - | - | - | - | 扁鼻子鉗 | - | 新台幣1,612元 | ||
35 12 115防靜電 | - | - | - | - | - | - | 扁鼻子鉗 | - | 新台幣2,782元 |