項目 | 絕緣螺絲刀 |
完 | 鉻製刀柄,黑色氧化物烙鐵頭 |
手柄設計 | |
處理材料 | 多成分 |
總長度 | 7" |
刀柄長度 | 3" |
柄材料 | 鉻釩鋼 |
刀柄形狀 | 圓形 |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
吸頭尺寸 | 3機構/ 32“ |
提示樣式 | 梯形開槽 |
提示樣式組 | 開槽 |
船高(厘米) | 2.03 |
船長(厘米) | 17.78 |
船寬(厘米) | 2.03 |
HS代碼 | 8205400000 |
原產地 | DE |
產品 | 型號 | 手柄設計 | 總長度 | 刀柄長度 | 吸頭尺寸 | 提示樣式 | 提示樣式組 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9T 53701 | 人體工程學帶防滾 | 7" | 3" | 7機構/ 64“ | 梯形開槽 | 開槽 | 新台幣198元 | ||
9T 53702 | 人體工程學帶防滾 | 8.25“ | 4" | 3機構/ 32“ | 梯形開槽 | 開槽 | - | 詢價
| |
9T 53710 | 人體工程學帶防滾 | 7.25“ | 3.25“ | #0 | 菲利普斯 | 菲利普斯/ Crosspoint | 新台幣206元 | ||
9T 53711 | 人體工程學帶防滾 | 7.5“ | 3.5“ | #1 | 菲利普斯 | 菲利普斯/ Crosspoint | 新台幣245元 | ||
9T 89712 | 4" | 1.5“ | 1機構/ 32“ | 梯形開槽 | 開槽 | 新台幣495元 | |||
9T 89713 | 4" | 1.5“ | 3機構/ 64“ | 梯形開槽 | 開槽 | 新台幣429元 | |||
9T 89714 | 4" | 1.5“ | 1機構/ 16“ | 梯形開槽 | 開槽 | 新台幣386元 |