項目 | 浴室水槽 |
背部飛濺 | 沒有 |
主體材料 | 玻璃中國 |
碗深 | 3" |
碗形 | 橢圓形 |
碗尺寸 | 14-3/8" x 12-5/16" |
顏色 | 白色 |
排水口 | 1 3機構/ 4“ |
龍頭孔直徑 | 1-1 / 4“ |
水龍頭安裝中心 | 4" |
安裝類型 | 壁燈 |
孔數 | 2 |
站點數 | 1 |
總高度 | 6-9 / 16“ |
總長度 | 21-15 / 16“ |
總寬度 | 19-3 / 4“ |
側面飛濺 | 沒有 |
船重(kg) | 18 |
原產地 | USA |
產品 | 型號 | 總寬度 | 碗深 | 碗形 | 碗尺寸 | 水龍頭安裝中心 | 孔數 | 總高度 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K-2054 0 | 18“ | 4 7機構/ 8“ | 矩形 | 18的“X 13” | 4" | 3 | 7-1 / 2“ | 20“ | 新台幣11,744元 | ||
K-2053 0 | 18“ | 4 7機構/ 8“ | 矩形 | 18的“X 13” | 8" | 3 | 7-1 / 2“ | 20“ | 新台幣11,568元 | ||
K-2006 0 | 18-1 / 8“ | 3" | 矩形 | 16的“X 10” | 8" | 3 | 12-1 / 4“ | 21-1 / 4“ | 新台幣4,501元 | ||
K-12638 0 | 27“ | 3" | 矩形 | 14的“X 13” | 僅中心孔 | 1 | 7-1 / 8“ | 20“ | 新台幣19,978元 | ||
K-12636 0 | 27“ | 3" | 矩形 | 14的“X 13” | 4" | 3 | 7-1 / 8“ | 20“ | 新台幣19,536元 | ||
K-2031 0 | 12-1 / 2“ | 3" | 矩形 | 10的“X 15” | 8" | 1 | 12-7 / 8“ | 20-3 / 4“ | 新台幣4,310元 | ||
K-1997-SS4-0 | 19-3 / 4“ | 3" | 橢圓形 | 14英寸x 12-5 / 16英寸 | 4" | 3 | 6-9 / 16“ | 21-15 / 16“ | 新台幣10,177元 |