項目 | 浴室水槽 |
碗深 | 3 15機構/ 16“ |
碗形 | 橢圓形 |
碗尺寸 | 17的“X 14” |
顏色 | 白色 |
排水口 | 1 5機構/ 8“ |
完 | 琺瑯 |
室內/室外使用 | 室內 |
碗數 | 1 |
總高度 | 5 7機構/ 8“ |
總長度 | 19 7機構/ 16“ |
總寬度 | 16 1機構/ 16“ |
船重(kg) | 12.92 |
原產地 | 變化 |
產品 | 型號 | 總長度 | 碗深 | 碗形 | 總寬度 | 碗尺寸 | 排水口 | 水龍頭安裝中心 | 完 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K-2660-1-0 | 23“ | 6 7機構/ 8“ | 矩形 | 18 1機構/ 8“ | 22英寸x 13 1/4英寸 | 1 3機構/ 8“ | 僅中心孔 | 釉面玻璃 | 新台幣17,112元 | ||
K-2362-1-0 | 22 3機構/ 4“ | 7 11機構/ 16“ | 橢圓形 | 18 7機構/ 8“ | 21英寸x 12 3/4英寸 | 1 3機構/ 4“ | 僅中心孔 | 有光 | 新台幣19,260元 | ||
K-5373 0 | 22 5機構/ 8“ | 6 7機構/ 8“ | 矩形 | 16 1機構/ 8“ | 21 7 / 8“×15 3 / 8” | 2 1機構/ 8“ | - | 釉面玻璃 | 新台幣15,103元 | ||
K-2351-1-0 | 20 11機構/ 16“ | 7 5機構/ 8“ | 矩形 | 17 7機構/ 8“ | 20 3 / 8“×11 1 / 2” | 1 3機構/ 4“ | 僅中心孔 | 釉面玻璃 | 新台幣8,202元 | ||
K-5403-W-0 | 20 3機構/ 4“ | 6 5機構/ 8“ | 橢圓形 | 14 1機構/ 4“ | 19 3 / 4“×13 1 / 4” | 2 1機構/ 8“ | - | 琺瑯 | 新台幣20,145元 | ||
K-2084 0 | 20“ | 4 7機構/ 8“ | 矩形 | 18“ | 18的“X 13” | 1 3機構/ 4“ | 僅中心孔 | 高光澤 | 新台幣11,568元 | ||
K-2214 0 | 20 7機構/ 8“ | 8 1機構/ 8“ | 矩形 | 14 3機構/ 8“ | 18 5 / 8“×12 1 / 4” | 1 3機構/ 4“ | - | 釉面玻璃 | 新台幣19,933元 |