項目 | 工具包 |
基本材料 | 尼龍 |
封閉類型 | 拉鍊 |
顏色 | 黑色/灰色 |
材料 | 尼龍 |
內袋數量 | 6 |
外部口袋數 | 6 |
件數 | 2 |
口袋數 | 12 |
總深度 | 13.5“ |
總高度 | 8.5“ |
總寬度 | 20“ |
典型的袋子或手提袋應用 | 一般用途 |
船重(kg) | 1.26 |
船高(厘米) | 7.62 |
船長(厘米) | 51.56 |
船寬(厘米) | 33.78 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 口袋數 | 基本材料 | 封閉類型 | 總深度 | 總高度 | 總寬度 | 顏色 | 材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WL200 | 1 | 棉質帆布配皮革 | 鉤 | 6.5“ | 20“ | 14“ | 米白色 | #10 帆布皮革 | 新台幣4,833元 |