項目 | 溫度計水平儀 |
準確性 | 坦克的1/8秒 |
組裝螺母材料 | HDPE塑料 |
襯套材料 | 鋁 |
校准單位增量 | 坦克的1/8秒 |
校准單元材料 | 塑料 |
連接尺寸 | 1.5“NPT |
感光鼓容量 | Convault 6000、8000、10000、12000 |
延伸長度 | 10.5“ |
浮點數Dia。 | 1.125“ |
浮法材料 | HDPE塑料 |
墊片材料 | 杜羅丁腈橡膠 |
壓力等級 | 70 PSI |
鉚釘材料 | 黃銅 |
棒材 | 鍍鋅鋼 |
坦克深度 | 86“ |
溫度。 範圍 | -20至120度F |
類別 | 拱形坦克 |
船重(kg) | 1.8 |
船高(厘米) | 15.24 |
船長(厘米) | 162.56 |
船寬(厘米) | 15.24 |
HS代碼 | 9026106000 |
原產地 | US |
型號 | 感光鼓容量 | 坦克深度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
H-1.5-23-10.5 | Convault250,Convault500 | 23“ | 新台幣2,431元 | |
H-1.5-36-10.5 | Convault1000,Fireguard500rectangle,Fireguard1000rectangle | 36“ | 新台幣2,934元 | |
H-1.5-46-10.5 | Convault2000,Fireguard5502000圓柱,FireguardXNUMX矩形 | 46“ | 新台幣3,638元 | |
H-1.5-57-10.5 | 驚濤駭浪4000 | 57“ | 新台幣4,748元 | |
H-1.5-64-10.5 | Convault5200,Fireguard Cylindrical 1000、2000、3000、4000 | 64“ | 新台幣5,746元 | |
H-1.5-96-10.5 | Fireguard 5000、6000、8000、10000、12000,圓柱形 | 96“ | 新台幣7,776元 |