KRUEGER H-1.5-89 Therma 液位計,1.5 NPT,89 深度,鍍鋅鋼 | AA7TCN 16M147

KRUEGER H-1.5-89 Therma 液位計,1.5" NPT,89" 深度,鍍鋅鋼

有現貨
貨號:AA7TCN 型號:H-1.5-89交叉編號:16M147

得到它 可能 21, 星期二

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$6,501 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目液位計
準確性坦克車的 1/8
組裝螺母材料HDPE塑料
襯套材料
校准單位增量坦克的1/8秒
校准單元材料塑料
連接尺寸1.5“NPT
感光鼓容量通用
延伸長度0
浮點數Dia。1.125“
浮法材料HDPE塑料
墊片材料杜羅丁腈橡膠
壓力等級70 PSI
解析度坦克車的 1/8
鉚釘材料黃銅
棒材鍍鋅鋼
坦克深度89“
溫度。 範圍-20至120度F
類別水箱

送貨信息:

船重(kg) 1.8
船高(厘米)15.24
船長(厘米)142.24
船寬(厘米)15.24
HS代碼9026106000
原產地US

產品型號

產品型號項目準確性校准單位增量坦克深度類別校准單元材料連接尺寸深度價錢
KRUEGER H-2-16 Therma 液位計,2" NPT,16" 深度,鍍鋅鋼 | AA7RVL 16L974 高2-16液位計坦克車的 1/8坦克的1/8秒16“水箱塑料2“NPT-新台幣2,338元
KRUEGER H-2-17 Therma 液位計,2" NPT,17" 深度,鍍鋅鋼 | AA7RVM 16L975 高2-17液位計坦克車的 1/8坦克的1/8秒17“水箱塑料2“NPT-新台幣2,338元
KRUEGER H-2-18 Therma 液位計,2" NPT,18" 深度,鍍鋅鋼 | AA7RVN 16L976 高2-18液位計坦克車的 1/8坦克的1/8秒18“水箱塑料2“NPT-新台幣2,338元
KRUEGER H-2-19 Therma 液位計,2" NPT,19" 深度,鍍鋅鋼 | AA7RVP 16L977 高2-19液位計坦克車的 1/8坦克的1/8秒19“水箱塑料2“NPT-新台幣2,338元
KRUEGER H-2-20 Therma 液位計,2" NPT,20" 深度,鍍鋅鋼 | AA7RVQ 16L978 高2-20液位計坦克車的 1/8坦克的1/8秒20“水箱塑料2“NPT-新台幣2,338元
KRUEGER H-2-21 Therma 液位計,2" NPT,21" 深度,鍍鋅鋼 | AA7RVR 16L979 高2-21液位計坦克車的 1/8坦克的1/8秒21“水箱塑料2“NPT-新台幣2,338元
KRUEGER H-2-22 Therma 液位計,2" NPT,22" 深度,鍍鋅鋼 | AA7RVT 16L980 高2-22液位計坦克車的 1/8坦克的1/8秒22“水箱塑料2“NPT-新台幣2,338元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

KRUEGER H-1.5-89 Therma 液位計,1.5" NPT,89" 深度,鍍鋅鋼
新台幣6,501元 /單元