得到它 可能 10, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 液位計 |
準確性 | 坦克車的 1/8 |
組裝螺母材料 | HDPE塑料 |
襯套材料 | 鋁 |
校准單位增量 | 坦克的1/8秒 |
校准單元材料 | 塑料 |
連接尺寸 | 2“NPT |
感光鼓容量 | 通用 |
延伸長度 | 0 |
浮點數Dia。 | 1.125“ |
浮法材料 | HDPE塑料 |
墊片材料 | 杜羅丁腈橡膠 |
壓力等級 | 70 PSI |
解析度 | 坦克車的 1/8 |
鉚釘材料 | 黃銅 |
棒材 | 鍍鋅鋼 |
坦克深度 | 26“ |
溫度。 範圍 | -20至120度F |
類別 | 水箱 |
船重(kg) | 0.36 |
船高(厘米) | 15.24 |
船長(厘米) | 76.2 |
船寬(厘米) | 15.24 |
HS代碼 | 9026106000 |
原產地 | US |
型號 | 項目 | 準確性 | 校准單位增量 | 坦克深度 | 類別 | 校准單元材料 | 連接尺寸 | 深度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高2-16 | 液位計 | 坦克車的 1/8 | 坦克的1/8秒 | 16“ | 水箱 | 塑料 | 2“NPT | - | 新台幣2,338元 | |
高2-17 | 液位計 | 坦克車的 1/8 | 坦克的1/8秒 | 17“ | 水箱 | 塑料 | 2“NPT | - | 新台幣2,338元 | |
高2-18 | 液位計 | 坦克車的 1/8 | 坦克的1/8秒 | 18“ | 水箱 | 塑料 | 2“NPT | - | 新台幣2,338元 | |
高2-19 | 液位計 | 坦克車的 1/8 | 坦克的1/8秒 | 19“ | 水箱 | 塑料 | 2“NPT | - | 新台幣2,338元 | |
高2-20 | 液位計 | 坦克車的 1/8 | 坦克的1/8秒 | 20“ | 水箱 | 塑料 | 2“NPT | - | 新台幣2,338元 | |
高2-21 | 液位計 | 坦克車的 1/8 | 坦克的1/8秒 | 21“ | 水箱 | 塑料 | 2“NPT | - | 新台幣2,338元 | |
高2-22 | 液位計 | 坦克車的 1/8 | 坦克的1/8秒 | 22“ | 水箱 | 塑料 | 2“NPT | - | 新台幣2,338元 |