KRUEGER H-2-79-ALLSS Therma 液位計罐深度 79 2 Npt | AA7TTU 16N462

KRUEGER H-2-79-ALLSS Therma 液位計罐深度 79 2 Npt

有現貨
貨號: AA7TTU 型號:H-2-79-ALLSS交叉編號:16N462

得到它 可能 22, 星期三

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$16,171 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目液位計
準確性坦克車的 1/8
組裝螺母材料
襯套材料316不銹鋼
校准單位增量坦克的1/8秒
校准單元材料內玻璃,外塑料
連接尺寸2“NPT
延伸長度0
浮點數Dia。1.375“
浮法材料不銹鋼
墊片材料杜羅丁腈橡膠
壓力等級70 PSI
解析度坦克車的 1/8
鉚釘材料不銹鋼
棒材316不銹鋼
坦克深度79“
溫度。 範圍-20至200度F
類別水箱

送貨信息:

船重(kg) 2.25
船高(厘米)15.24
船長(厘米)142.24
船寬(厘米)15.24
HS代碼9026106000
原產地US

產品型號

產品型號延伸長度準確性組裝螺母材料浮點數Dia。浮法材料墊片材料鉚釘材料棒材價錢
KRUEGER H-2-121 Therma 液位計罐深度 121 2 Npt | AA7RZA 16M065 高2-121-坦克車的 1/8HDPE塑料1.125“HDPE塑料杜羅丁腈橡膠黃銅鍍鋅鋼新台幣7,752元
KRUEGER H-2-122 Therma 液位計罐深度 122 2 Npt | AA7RZB 16M066 高2-122-坦克車的 1/8HDPE塑料1.125“HDPE塑料杜羅丁腈橡膠黃銅鍍鋅鋼新台幣7,752元
KRUEGER H-2-123 Therma 液位計罐深度 123 2 Npt | AA7RZC 16M067 高2-123-坦克車的 1/8HDPE塑料1.125“HDPE塑料杜羅丁腈橡膠黃銅鍍鋅鋼新台幣7,752元
詢價
KRUEGER H-2-124 Therma 液位計罐深度 124 2 Npt | AA7RZD 16M068 高2-124-坦克車的 1/8HDPE塑料1.125“HDPE塑料杜羅丁腈橡膠黃銅鍍鋅鋼新台幣7,752元
詢價
KRUEGER H-2-125 Therma 液位計罐深度 125 2 Npt | AA7RZE 16M069 高2-125-坦克車的 1/8HDPE塑料1.125“HDPE塑料杜羅丁腈橡膠黃銅鍍鋅鋼新台幣7,752元
詢價
KRUEGER H-2-127 Therma 液位計罐深度 127 2 Npt | AA7RZF 16M070 高2-127-坦克車的 1/8HDPE塑料1.125“HDPE塑料杜羅丁腈橡膠黃銅鍍鋅鋼新台幣7,752元
詢價
KRUEGER H-2-128 Therma 液位計罐深度 128 2 Npt | AA7RZG 16M071 高2-128-坦克車的 1/8HDPE塑料1.125“HDPE塑料杜羅丁腈橡膠黃銅鍍鋅鋼新台幣7,752元
詢價

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

KRUEGER H-2-79-ALLSS Therma 液位計罐深度 79 2 Npt
新台幣16,171元 /單元