Krueger Hs3-2-28 | 熱液位計| Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

KRUEGER HS3-2-28溫度計,2 NPT,28深度,不銹鋼,加濕桿| AJ8DYH

KRUEGER HS3-2-28 Therma 液位計,2" NPT,28" 深度,不銹鋼,濕桿

有現貨
貨號:AJ8DYH 型號:HS3-2-28

得到它 可能 15, 星期三

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$11,040 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目溫度計水平儀
連接尺寸2"
連接類型NPT男性
深度28“
材料不銹鋼

送貨信息:

船重(kg) 0.9
船高(厘米)7.62
船長(厘米)91.44
船寬(厘米)15.24
原產地US

產品型號

產品型號連接尺寸深度價錢
KRUEGER HS1-2-12 Therma 液位計,2" NPT,12" 深度,不鏽鋼 | AJ8CRE HS1-2-122"12“新台幣3,956元
KRUEGER HS1-2-13 Therma 液位計,2" NPT,13" 深度,不鏽鋼 | AJ8CRF HS1-2-132"13“新台幣3,956元
KRUEGER HS1-2-14 Therma 液位計,2" NPT,14" 深度,不鏽鋼 | AJ8CRG HS1-2-142"14“新台幣3,956元
KRUEGER HS1-2-15 Therma 液位計,2" NPT,15" 深度,不鏽鋼 | AJ8CRH HS1-2-152"15“新台幣3,956元
KRUEGER HS1-2-16 Therma 液位計,2" NPT,16" 深度,不鏽鋼 | AJ8CRJ HS1-2-162"16“新台幣2,902元
KRUEGER HS1-2-17 Therma 液位計,2" NPT,17" 深度,不鏽鋼 | AJ8CRK HS1-2-172"17“新台幣2,902元
KRUEGER HS1-2-18 Therma 液位計,2" NPT,18" 深度,不鏽鋼 | AJ8CRL HS1-2-182"18“新台幣2,902元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

KRUEGER HS3-2-28 Therma 液位計,2" NPT,28" 深度,不銹鋼,濕桿
新台幣11,040元 /單元