得到它 可能 6, 星期一
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 液位計 |
準確性 | 坦克的1/8秒 |
組裝螺母材料 | PVC |
襯套材料 | PVC |
校准單位增量 | 坦克的1/8秒 |
校准單元材料 | 內玻璃,外塑料 |
連接尺寸 | 2“NPT |
延伸長度 | 0 |
浮點數Dia。 | 1.125“ |
浮法材料 | HDPE塑料 |
墊片材料 | 維通 |
壓力等級 | 70 PSI |
解析度 | 坦克車的 1/8 |
鉚釘材料 | PVC |
棒材 | PEEK塑料 |
坦克深度 | 20“ |
溫度。 範圍 | -20至120度F |
類別 | 水箱 |
船重(kg) | 0.91 |
船高(厘米) | 15.24 |
船長(厘米) | 76.2 |
船寬(厘米) | 15.24 |
HS代碼 | 9026106000 |
原產地 | US |
型號 | 校准單位增量 | 校准單元材料 | 連接尺寸 | 坦克深度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
PH-2-19 | 坦克的1/8秒 | 內玻璃,外塑料 | 2“NPT | 19“ | 新台幣16,507元 | |
PH-2-21 | 坦克的1/8秒 | 內玻璃,外塑料 | 2“NPT | 21“ | 新台幣16,507元 | |
PH-2-22 | 坦克的1/8秒 | 內玻璃,外塑料 | 2“NPT | 22“ | 新台幣16,507元 | |
PH-2-23 | 坦克的1/8秒 | 內玻璃,外塑料 | 2“NPT | 23“ | 新台幣16,507元 | |
PH-2-25 | 坦克的1/8秒 | 內玻璃,外塑料 | 2“NPT | 25“ | 新台幣16,507元 | |
PH-2-26 | 坦克的1/8秒 | 內玻璃,外塑料 | 2“NPT | 26“ | 新台幣16,507元 | |
PH-2-27 | 坦克的1/8秒 | 內玻璃,外塑料 | 2“NPT | 27“ | 新台幣16,507元 |