Kti Kti -41818 |公制 18 毫米組合扳手尺寸 | 36wc01 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

KTI KTI-41818組合扳手公制18mm尺寸| AH7LVP 36WC01

KTI KTI -41818 公制 18 毫米尺寸組合扳手

有現貨
貨號:AH7LVP 型號:KTI-41818交叉編號:36WC01

得到它 可能 3, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$465 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目組合扳手
全波蘭
頭角15學位
材料鉻釩鋼
點數12
抵銷15學位
總長度9"
SAE或公制公制
尺寸18mm
繫繩能力標準工具(網絡共享所需的附件)

送貨信息:

船重(kg) 0.17
船高(厘米)1.07
船長(厘米)22.86
船寬(厘米)3.72
原產地TW

產品詳細說明:

  • 防滑設計:否

產品型號

產品型號總長度尺寸價錢
KTI KTI-41807組合扳手公制7mm尺寸| AH7LVH 36WA94 KTI-418075.375“7mm新台幣229元
KTI KTI-41808組合扳手公制8mm尺寸| AH7LVJ 36WA95 KTI-418085.75“8新台幣229元
KTI KTI-41810組合扳手公制10mm尺寸| AH7LVK 36WA96 KTI-418106.375“10新台幣268元
KTI KTI-41812組合扳手公制12mm尺寸| AH7LVL 36WA97 KTI-418126.875“12“新台幣300元
KTI KTI-41814組合扳手公制14mm尺寸| AH7LVM 36WA98 KTI-418147.625“14mm新台幣362元
KTI KTI-41816組合扳手公制16mm尺寸| AH7LVN 36WA99 KTI-418168.25“16mm新台幣386元
KTI KTI-41820 公制兩用扳手 20 毫米尺寸 | AH7LVQ 36WC02 KTI-418209.88“20mm新台幣519元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

KTI KTI -41818 公制 18 毫米尺寸組合扳手
新台幣465元 /單元