扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

KUNKLE 0019-G12-MG0225 可調安全閥 1-1/2 英寸 225 Psi | AE4WPK 5NKW3

KUNKLE 0019-G12-MG0225 可調安全閥 1-1/2 英寸 225 Psi

有現貨
貨號:AE4WPK 型號:0019-G12-MG0225交叉參考:5NKW3

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$26,154 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目可調溢流閥
主體材料青銅
碟片材質青銅
出廠設定壓力225 PSI
進水口尺寸1.5“
進水口類型核不擴散條約
出口尺寸1.5“
出水口類型多邊核不擴散條約
總高度8.63“
總長度4.25“
壓力範圍1至300 psi
彈簧材質316不銹鋼
溫度。 範圍-60度至406度F
測試桿沒有

送貨信息:

船重(kg) 3.67
船高(厘米)29.21
船長(厘米)12.95
船寬(厘米)10.41
HS代碼8481400000
原產地US

產品型號

產品型號出廠設定壓力進水口尺寸進水口類型出口尺寸出水口類型總高度總長度價錢
KUNKLE 0019-C10-MG0050可調安全閥1/2 x 3/4英寸50psi | AE4WNV 5NKU9 0019-C10-MG005050 PSI1機構/ 2“核不擴散條約3機構/ 4“多邊核不擴散條約6.125“3"新台幣15,844元
KUNKLE 0019-C11-MG0100可調溢流閥1/2 x 3/4 100psi | AE4WNW 5NKV0 0019-C11-MG0100100 PSI1機構/ 2“核不擴散條約3機構/ 4“多邊核不擴散條約6.125“3"新台幣14,524元
KUNKLE 0019-C12-MG0225可調溢流閥1/2 x 3/4 225psi | AE4WNX 5NKV1 0019-C12-MG0225225 PSI1機構/ 2“核不擴散條約3機構/ 4“多邊核不擴散條約6.125“3"新台幣14,524元
KUNKLE 0019-D10-MG0050可調安全閥3/4英寸50 Psi | AE4WNY 5NKV2 0019-D10-MG005050 PSI3機構/ 4“核不擴散條約3機構/ 4“多邊核不擴散條約6.125“3"新台幣15,309元
KUNKLE 0019-D11-MG0100可調安全閥3/4英寸100 Psi | AE4WNZ 5NKV3 0019-D11-MG0100100 PSI3機構/ 4“核不擴散條約3機構/ 4“多邊核不擴散條約6.125“3"新台幣15,844元
KUNKLE 0019-D12-MG0225可調安全閥3/4英寸225 Psi | AE4WPA 5NKV4 0019-D12-MG0225225 PSI3機構/ 4“核不擴散條約3機構/ 4“多邊核不擴散條約6.125“3"新台幣15,063元
KUNKLE 0019-E10-MG0050可調安全閥1英寸50psi青銅| AE4WPB 5NKV5 0019-E10-MG005050 PSI1"核不擴散條約1"多邊核不擴散條約7.13“3.125“新台幣17,418元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

KUNKLE 0019-G12-MG0225 可調安全閥 1-1/2 英寸 225 Psi
新台幣26,154元 /單元