項目 | 可調溢流閥 |
主體材料 | 青銅 |
碟片材質 | 青銅 |
出廠設定壓力 | 50 PSI |
進水口尺寸 | 2.5“ |
進水口類型 | 核不擴散條約 |
出口尺寸 | 2.5“ |
出水口類型 | 多邊核不擴散條約 |
總高度 | 11.125“ |
總長度 | 6" |
壓力範圍 | 1至300 psi |
彈簧材質 | 316不銹鋼 |
溫度。 範圍 | -60度至406度F |
測試桿 | 沒有 |
船重(kg) | 8.21 |
船高(厘米) | 37.34 |
船長(厘米) | 14.73 |
船寬(厘米) | 11.94 |
HS代碼 | 8481400000 |
原產地 | US |
型號 | 出廠設定壓力 | 進水口尺寸 | 進水口類型 | 出口尺寸 | 出水口類型 | 總高度 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0019-C10-MG0050 | 50 PSI | 1機構/ 2“ | 核不擴散條約 | 3機構/ 4“ | 多邊核不擴散條約 | 6.125“ | 3" | 新台幣15,844元 | |
0019-C11-MG0100 | 100 PSI | 1機構/ 2“ | 核不擴散條約 | 3機構/ 4“ | 多邊核不擴散條約 | 6.125“ | 3" | 新台幣14,524元 | |
0019-C12-MG0225 | 225 PSI | 1機構/ 2“ | 核不擴散條約 | 3機構/ 4“ | 多邊核不擴散條約 | 6.125“ | 3" | 新台幣14,524元 | |
0019-D10-MG0050 | 50 PSI | 3機構/ 4“ | 核不擴散條約 | 3機構/ 4“ | 多邊核不擴散條約 | 6.125“ | 3" | 新台幣15,309元 | |
0019-D11-MG0100 | 100 PSI | 3機構/ 4“ | 核不擴散條約 | 3機構/ 4“ | 多邊核不擴散條約 | 6.125“ | 3" | 新台幣15,844元 | |
0019-D12-MG0225 | 225 PSI | 3機構/ 4“ | 核不擴散條約 | 3機構/ 4“ | 多邊核不擴散條約 | 6.125“ | 3" | 新台幣15,063元 | |
0019-E10-MG0050 | 50 PSI | 1" | 核不擴散條約 | 1" | 多邊核不擴散條約 | 7.13“ | 3.125“ | 新台幣17,418元 |