扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

KUNKLE 11334056 液體安全閥,1/2 英吋入口尺寸,非代碼液體,50 PSI,302 不鏽鋼 | AD3PTW

KUNKLE 0140-C01-ME0050 液體安全閥,1/2 英吋入口尺寸,無代碼液體,50 PSI,302 不鏽鋼

有現貨
貨號:AD3PTW Model: 11334056,en

得到它 可能 16, 星期四

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$29,917 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目液體安全閥
主體材料不銹鋼
碟片材質不銹鋼
出廠設定壓力50 PSI
進水口尺寸1機構/ 2“
進水口類型核不擴散條約
出口尺寸1機構/ 2“
出水口類型多邊核不擴散條約
總高度4"
總長度2.125“
壓力範圍0至50 psi
產品數據表kunkle-0140-c01-me0025.pdf
座椅材質PTFE
彈簧材質不銹鋼
溫度。 範圍-60度至406度F
測試桿沒有

送貨信息:

船重(kg) 0.47
船高(厘米)15.75
船長(厘米)7.37
船寬(厘米)5.84
HS代碼8481400000
原產地US

文檔:

規格書

產品型號

產品型號出廠設定壓力進水口尺寸壓力範圍價錢
KUNKLE 0140-B01-ME0025 液體安全閥,3/8 英吋入口尺寸,非代碼液體,25 PSI | AD3PTP 40L321 0140-B01-ME002525 PSI3機構/ 8“0至25 psi新台幣29,404元
KUNKLE 0140-B01-ME0050 液體安全閥,3/8 英吋入口尺寸,非代碼液體,50 PSI | AD3PTQ 40L322 0140-B01-ME005050 PSI3機構/ 8“0至50 psi新台幣29,404元
KUNKLE 11334052 液體安全閥,3/8 英吋入口尺寸,無代碼液體,100 PSI,302 不鏽鋼 | AD3PTR 11334052100 PSI3機構/ 8“0至100 psi新台幣29,404元
KUNKLE 11334053 液體安全閥,3/8 英吋入口尺寸,非代碼液體,302 不鏽鋼 | AD3PTT 11334053200 PSI3機構/ 8“0至200 psi新台幣29,404元
KUNKLE 11334054 液體安全閥,3/8 英吋入口尺寸,無代碼液體,300 PSI,302 不鏽鋼 | AD3PTU 11334054300 PSI3機構/ 8“0至300 psi新台幣29,404元
KUNKLE 11334055 液體安全閥,1/2 英吋入口尺寸,非代碼液體,302 不鏽鋼 | AD3PTV 1133405525 PSI1機構/ 2“0至25 psi新台幣29,917元
KUNKLE 11334057 液體安全閥,1/2 英吋入口尺寸,非代碼液體,100 PSI,302 不鏽鋼 | AD3PTX 11334057100 PSI1機構/ 2“0至100 psi新台幣29,917元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

KUNKLE 0140-C01-ME0050 液體安全閥,1/2 英吋入口尺寸,無代碼液體,50 PSI,302 不鏽鋼
新台幣29,917元 /單元