扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

KUNKLE 6010DCM01-KM-30 安全洩壓閥 1/2 英吋 x 3/4 英吋 30 Psi | AG2LPF 31LD69

KUNKLE 6010DCM01-KM-30 安全洩壓閥 1/2 英寸 x 3/4 英寸 30 Psi

有現貨
貨號:AG2LPF 型號:6010DCM01-KM-30交叉編號:31LD69

得到它 可能 21, 星期二

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$13,810 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目安全溢流閥
主體材料青銅
相容性測試第八節空氣/氣體
碟片材質青銅
出廠設定壓力30 PSI
進水口尺寸1機構/ 2“
進水口類型多邊核不擴散條約
出口尺寸3機構/ 4“
出水口類型核不擴散條約
總高度6.5“
總長度1.625“
壓力範圍3至300 psi
座椅材質金屬
彈簧材質ASTM A-313 TY 631
溫度。 範圍-60度至406度F
測試桿

送貨信息:

船重(kg) 0.68
船高(厘米)20.32
船長(厘米)10.16
船寬(厘米)10.16
HS代碼8481400000

產品型號

產品型號壓力範圍相容性測試碟片材質座椅材質彈簧材質出廠設定壓力進水口尺寸出口尺寸價錢
KUNKLE 6010DCE01-AM0025安全洩壓閥1/2 x 3/4英寸25 Psi | AE4WPW 5NKX3 6010DCE01-AM00253至250 psi-B21合金485EPR不銹鋼25 PSI1機構/ 2“3機構/ 4“新台幣15,790元
KUNKLE 6010DCE01-AM0050安全洩壓閥1/2 x 3/4英寸50 Psi | AE4WPX 5NKX4 6010DCE01-AM00503至250 psi-B21合金485EPR不銹鋼50 PSI1機構/ 2“3機構/ 4“新台幣15,790元
KUNKLE 6010DCE01-AM0100安全洩壓閥1/2 x 3/4英寸100 Psi | AE4WPY 5NKX5 6010DCE01-AM01003至250 psi-B21合金485EPR不銹鋼100 PSI1機構/ 2“3機構/ 4“新台幣15,790元
KUNKLE 6010DCE01-AM0150安全洩壓閥1/2 x 3/4英寸150 Psi | AE4WPZ 5NKX6 6010DCE01-AM01503至250 psi-B21合金485EPR不銹鋼150 PSI1機構/ 2“3機構/ 4“新台幣15,790元
KUNKLE 6010DCE01-AM0200安全洩壓閥1/2 x 3/4英寸200 Psi | AE4WQA 5NKX7 6010DCE01-AM02003至250 psi-B21合金485EPR不銹鋼200 PSI1機構/ 2“3機構/ 4“新台幣15,790元
KUNKLE 6010EDE01-AM0025安全洩壓閥3/4 x 1英寸25 Psi | AE4WQB 5NKX8 6010EDE01-AM00253至250 psi-B21合金485EPR不銹鋼25 PSI3機構/ 4“1"新台幣16,609元
KUNKLE 6010EDE01-AM0050安全洩壓閥3/4 x 1英寸50 Psi | AE4WQC 5NKX9 6010EDE01-AM00503至250 psi-B21合金485EPR不銹鋼50 PSI3機構/ 4“1"新台幣16,609元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

KUNKLE 6010DCM01-KM-30 安全洩壓閥 1/2 英寸 x 3/4 英寸 30 Psi
新台幣13,810元 /單元