得到它 可能 10, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 安全溢流閥 |
主體材料 | 青銅 |
碟片材質 | B21合金485 |
出廠設定壓力 | 50 PSI |
進水口尺寸 | 3機構/ 4“ |
進水口類型 | 多邊核不擴散條約 |
出口尺寸 | 1" |
出水口類型 | 核不擴散條約 |
總高度 | 7.5“ |
總長度 | 3.5“ |
壓力範圍 | 3至300 psi |
座椅材質 | 維通 |
彈簧材質 | 不銹鋼 |
溫度。 範圍 | -60度至406度F |
測試桿 | 是 |
船重(kg) | 1.08 |
船高(厘米) | 21.08 |
船長(厘米) | 9.4 |
船寬(厘米) | 6.1 |
HS代碼 | 8481400000 |
原產地 | US |
型號 | 壓力範圍 | 相容性測試 | 碟片材質 | 座椅材質 | 彈簧材質 | 出廠設定壓力 | 進水口尺寸 | 出口尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6010DCE01-AM0025 | 3至250 psi | - | B21合金485 | EPR | 不銹鋼 | 25 PSI | 1機構/ 2“ | 3機構/ 4“ | 新台幣15,790元 | |
6010DCE01-AM0050 | 3至250 psi | - | B21合金485 | EPR | 不銹鋼 | 50 PSI | 1機構/ 2“ | 3機構/ 4“ | 新台幣15,790元 | |
6010DCE01-AM0100 | 3至250 psi | - | B21合金485 | EPR | 不銹鋼 | 100 PSI | 1機構/ 2“ | 3機構/ 4“ | 新台幣15,790元 | |
6010DCE01-AM0150 | 3至250 psi | - | B21合金485 | EPR | 不銹鋼 | 150 PSI | 1機構/ 2“ | 3機構/ 4“ | 新台幣15,790元 | |
6010DCE01-AM0200 | 3至250 psi | - | B21合金485 | EPR | 不銹鋼 | 200 PSI | 1機構/ 2“ | 3機構/ 4“ | 新台幣15,790元 | |
6010EDE01-AM0025 | 3至250 psi | - | B21合金485 | EPR | 不銹鋼 | 25 PSI | 3機構/ 4“ | 1" | 新台幣16,609元 | |
6010EDE01-AM0050 | 3至250 psi | - | B21合金485 | EPR | 不銹鋼 | 50 PSI | 3機構/ 4“ | 1" | 新台幣16,609元 |