項目 | 呼吸軟管 |
顏色 | 黑色 |
內部Dia。 | 1機構/ 4“ |
總長: | 300ft。 |
材料 | 紗線增強PVC |
最大。 壓力 | 250 度時為 70 PSI F |
外直徑。 | 5機構/ 8“ |
溫度。 範圍 | -15至150度 |
類別 | 靈活 |
室壁厚度 | 1機構/ 8“ |
船重(kg) | 20.45 |
船高(厘米) | 20.83 |
船長(厘米) | 46.99 |
船寬(厘米) | 46.99 |
HS代碼 | 3917320010 |
原產地 | CA |
型號 | 內部Dia。 | 總長: | 外直徑。 | 室壁厚度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A1243-04X500 | 1機構/ 4“ | 500ft。 | 1機構/ 2“ | 0.187“ | 新台幣69,546元 | |
A1243H-06X300 | 3機構/ 8“ | 300ft。 | 11機構/ 16“ | 0.156“ | 新台幣61,087元 | |
A1243H-08X300 | 1機構/ 2“ | 300ft。 | 21機構/ 25“ | 0.17“ | 新台幣81,105元 |