項目 | 食物軟管 |
代理商合規 | FDA的 |
申請方法 | 濕和乾 |
彎曲半徑 | 9-13 / 32“ |
顏色 | 重設 |
封面材料 | PVC |
內部Dia。 | 4" |
總長: | 100ft。 |
最大。 壓力 | 45 PSI |
最高 真空 | 28“汞柱 |
外直徑。 | 4.593 |
加強 | PVC螺旋 |
安全要素 | 4:1 |
溫度。 範圍 | -4度至150度 |
管材 | PVC |
船重(kg) | 85.5 |
船高(厘米) | 38.1 |
船長(厘米) | 160.02 |
船寬(厘米) | 160.02 |
原產地 | VN |
產品 | 型號 | 彎曲半徑 | 內部Dia。 | 外直徑。 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
F04TW300X100 | 8-39 / 64“ | 3" | 3.437“ | 新台幣55,723元 |