項目 | 食品/飲料軟管 |
代理商合規 | FDA,ROHS,USDA,BSE / TSE |
申請方法 | 濕和乾 |
彎曲半徑 | 11“ |
顏色 | 重設 |
聯軸器材料 | 鋁 |
封面材料 | PVC |
配件 | 凸輪和凹槽 |
內部Dia。 | 3" |
總長: | 10ft。 |
最大。 壓力 | 55 PSI |
最高 真空 | 28“汞柱 |
外直徑。 | 3-27 / 64“ |
加強 | PVC螺旋 |
安全要素 | 4:1 |
溫度。 範圍 | -4度至150度 |
管材 | PVC |
船重(kg) | 6.3 |
船高(厘米) | 66.04 |
船長(厘米) | 17.78 |
船寬(厘米) | 63.5 |
原產地 | CA |
型號 | 彎曲半徑 | 內部Dia。 | 總長: | 最大。 壓力 | 外直徑。 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FT400-10-阿爾塞 | 18“ | 4" | 10ft。 | 50 PSI | 4.5“ | 新台幣33,584元 | |
FT300-20-AB300 | 11“ | 3" | 20ft。 | 55 PSI | 3-27 / 64“ | 新台幣27,083元 | |
FT300-20-CE | 11“ | 3" | 20ft。 | 55 PSI | 3-27 / 64“ | 新台幣33,577元 | |
FT200-20-CE | 8" | 2" | 20ft。 | 85 PSI | 2.375“ | 新台幣17,824元 | |
FT300-10-AB300 | 11“ | 3" | 10ft。 | 55 PSI | 3-27 / 64“ | 新台幣16,694元 | |
FT200-20-MF | 8" | 2" | 20ft。 | 85 PSI | 2.375“ | 新台幣15,255元 | |
FT400-20-AB400 | 18“ | 4" | 20ft。 | 50 PSI | 4.5“ | 新台幣53,144元 |