項目 | 曝氣管 |
顏色 | 黑色 |
內部Dia。 | 5機構/ 8“ |
總長: | 100ft。 |
材料 | 特殊黑色配重PVC |
最大。 壓力 | 50 PSI |
外直徑。 | 1.065“ |
溫度。 範圍 | 25至150度F |
室壁厚度 | 0.22“ |
船重(kg) | 20.26 |
船高(厘米) | 17.27 |
船長(厘米) | 52.07 |
船寬(厘米) | 52.07 |
HS代碼 | 3917390010 |
原產地 | US |
型號 | 內部Dia。 | 總長: | 外直徑。 | 室壁厚度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
K2W-0611X300 | 3機構/ 8“ | 250ft。 | 0.69“ | 0.158“ | 新台幣22,754元 | |
K2W-0815X200 | 1機構/ 2“ | 200ft。 | 0.96“ | 0.23“ | 新台幣26,867元 | |
K2W-1220X100 | 3機構/ 4“ | 100ft。 | 1.275“ | 0.263“ | 新台幣24,037元 | |
K2W-1627X100 | 1" | 100ft。 | 1.69“ | 0.345“ | 新台幣32,988元 |