項目 | 加強管 |
彎曲半徑 | 3.5“ |
顏色 | 重設 |
硬度 | 邵氏A:73 |
內部Dia。 | 1" |
總長: | 100ft。 |
材料 | 帶有鋼絲螺旋和紗線增強的PVC |
最大。 壓力 | 225在70度F |
外直徑。 | 1.464“ |
SAE或公制 | SAE |
溫度。 範圍 | 15度至150度F |
拉伸強度 | 2200 PSI |
類別 | 靈活 |
真空 | 29.9英寸Hg汞 |
室壁厚度 | 0.232“ |
船重(kg) | 24.26 |
船高(厘米) | 30.48 |
船長(厘米) | 60.96 |
船寬(厘米) | 60.96 |
HS代碼 | 3917320010 |
原產地 | CA |
型號 | 彎曲半徑 | 內部Dia。 | 總長: | 最大。 壓力 | 外直徑。 | 室壁厚度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K7300-08X100 | 2" | 1機構/ 2“ | 100ft。 | 250在70度F | 0.906“ | 0.203“ | 新台幣25,289元 | |
K7300-12X100 | 2.5“ | 3機構/ 4“ | 100ft。 | 225在70度F | 1.196“ | 0.223“ | 新台幣41,546元 | |
K7300-20X50 | 4.5“ | 1.25“ | 50ft。 | 175在70度F | 1.75“ | 0.265“ | 新台幣42,577元 | |
K7300-24X50 | 5.5“ | 1.5“ | 50ft。 | 175在70度F | 2" | - | 新台幣49,941元 | |
K7300-32X50 | 7" | 2" | 50ft。 | 150在70度F | 2.6“ | 0.3“ | 新台幣69,848元 |