項目 | 移動式基座混合機 |
車橋類型 | 死板 |
鼓直徑 | 36“ |
鼓材質 | 聚乙烯 |
Frame | 鋼管 |
手柄 | 可移動 |
HP | 1 |
發動機 | 120V,直接驅動ODP |
淨重 | 329磅。 |
總高度 | 68“ |
總長度 | 56“ |
總寬度 | 42“ |
尺寸 | 10銅Ft.英尺 |
輪徑 | 16“ |
輪寬 | 3.5“ |
車輪 | 免費 |
船重(kg) | 148.05 |
船高(厘米) | 132.08 |
船長(厘米) | 121.92 |
船寬(厘米) | 100.33 |
HS代碼 | 8474310000 |
原產地 | CN |
A. Kushlan 1000 DD 立式水泥攪拌機能夠承受高達 329 磅的負載。
A. Kushlan 1000 DD 立式水泥攪拌機集成了扁平自由輪,可防止意外刺穿並最大限度地降低其使用壽命內的維護成本。