項目 | 旋鈕鎖具 |
渦流 | 2-3/8" and 2-3/4" |
完 | 緞鉻 |
防火 | 不 |
功能 | 假 |
級 | 3 |
旋鈕材質 | 黃銅 |
鎖具功能 | 假 |
鎖具性能強度 | 輕鬆的工作 |
鍵數 | 0 |
引腳 | 5 |
所需門厚度 | 1-3/8" to 1-3/4" |
罷工昏暗。 | 1-3/4" x 2-1/4" |
罷工類型 | 全口紅 |
次數 | 拱 |
船重(kg) | 0.11 |
船高(厘米) | 7.37 |
船長(厘米) | 8.38 |
船寬(厘米) | 7.37 |
HS代碼 | 8302419045 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 次數 | 渦流 | 完 | 防火 | 功能 | 級 | 旋鈕材質 | 罷工類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300P 15 RCAL RCS GR | 馬球 | 2-3/8" and 2-3/4" | 緞鎳 | 不 | 隱私 | 3 | 黃銅 | 圓角 | 新台幣587元 | ||
488P 15GR | 馬球 | 2-3/8" to 2-3/4" | 緞鎳 | 沒有評分 | 假 | 3 | - | 圓角全唇打擊 | - | 詢價
| |
488P 3GR | 馬球 | 2-3/8" and 2-3/4" | 拋光黃銅 | 不 | 假 | 3 | 黃銅 | 全口紅 | - | 詢價
| |
488T 26D GR | 泰洛 | 2-3/8" and 2-3/4" | 緞鉻 | 不 | 假 | 3 | 黃銅 | 全口紅 | 新台幣64元 | ||
720A 3 RCAL RCS GR | 僧院 | 2-3/8" and 2-3/4" | 拋光黃銅 | 不 | 通道 | 2 | 鋅 | 圓角 | 新台幣180元 | ||
720H 15 RCAL RCS GR | 漢考克 | 2-3/8" and 2-3/4" | 緞鎳 | 不 | 通道 | 2 | 鋅 | 圓角 | 新台幣1,029元 | ||
788H 26D GR | 漢考克 | 2-3/8" and 2-3/4" | 緞鉻 | 不 | 假 | 2 | 鋅 | 全口紅 | - | 詢價
|