Labconco 141810020 | 保護罩 60 Hz 96 吋寬度 0 速度 | 39aw06 | Raptor Supplies 台灣
LABCONCO 141810020 保護罩 60 Hz 96 英寸寬度 0 速度 | AH8XLC 39AW06

LABCONCO 141810020 保護罩 60 Hz 96 英寸寬度 0 速度

貨號:AH8XLC Model: 141810020,en交叉編號:39AW06
檢查可用性

由於重量和尺寸限制,請索取運費報價

NT$2,061,248 /單元
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目保護罩
顏色冰川白
深度37-11 / 16“
身高59“
Hz60
山氣台式
速度數0
電壓230
信號寬度96“

送貨信息:

船重(kg) 423
船高(厘米)198.12
船長(厘米)111.76
船寬(厘米)264.16
原產地US

產品型號

產品型號深度電壓信號寬度價錢
LABCONCO 120400021 台式保護罩 48 英寸寬 230V | AH8XDF 39AU41 12040002131-11 / 16“23048“新台幣1,023,494元
詢價
LABCONCO 130410021 台式保護罩 48 英寸寬 60 Hz | AH8XDG 39AU42 13041002137-11 / 16“23048“新台幣1,135,968元
詢價
LABCONCO 120410001 台式保護罩 48 英寸寬 115V | AH8XDH 39AU43 12041000137-11 / 16“11548“新台幣1,061,821元
詢價
LABCONCO 120510021保護罩台式60英寸寬230V | AH8XDK 39AU45 12051002137-11 / 16“23060“新台幣1,194,189元
詢價
LABCONCO 120510000 台式保護罩 60 英寸寬 115V | AH8XDN 39AU48 12051000037-11 / 16“11560“新台幣1,102,236元
詢價
LABCONCO 130610021 台式保護罩 72 英寸寬 230V | AH8XDQ 39AU50 13061002137-11 / 16“23072“新台幣1,489,630元
詢價
LABCONCO 120500020保護罩台式60英寸寬60 Hz | AH8XDT 39AU52 12050002031-11 / 16“23060“新台幣1,055,137元
詢價

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

LABCONCO 141810020 保護罩 60 Hz 96 英寸寬度 0 速度
新台幣2,061,248元 /單元