項目 | 實驗室通風櫃 |
代理商合規 | CFR 29,第1910部分,SEFA 1-2010,NFPA 45-2011,ASHRAE 110-1995,ANSI Z9.5-2011,UL 61010-1,CAN / CSA C22.2 No.61010.1,UL 1805,SEFA 8-2010 ,櫥櫃表面光潔度測試 |
氣流 | 在SP時為.1120的23 cfm |
顏色 | 冰川白 |
深度 | 25“ |
身高 | 53“ |
Hz | 60 |
速度數 | 1 |
段落 | Single |
聲級 | 75 |
類別 | 未組裝 |
電壓 | 115 |
信號寬度 | 70“ |
船重(kg) | 206.39 |
船高(厘米) | 134.62 |
船長(厘米) | 177.8 |
船寬(厘米) | 63.5 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 價錢 | |
---|---|---|---|
2246703 | 新台幣435,179元 |