項目 | 無導管外殼,高/深 |
CFM | 380 |
相容性測試 | SEFA 1-2005,ASHRAE 110-95,ANSI Z9.5-2003,UL 3101-1 / 61010-1,CAN / CSA C22.2 No.1010.1 |
深度 | 35.5“ |
濾光片類型 | HEPA或碳 |
身高 | 53“ |
內高 | 35“ |
內部長度 | 34“ |
內寬 | 35.5“ |
材料 | 粉末塗層鋁 |
所需過濾器數 | 4 |
開孔尺寸 | 28.3“ |
總高度 | 56“ |
總長度 | 34“ |
總寬度 | 4ft。 |
範圍 | 52至62 dBA / 80 fpm |
電壓 | 115 |
電壓(交流) | 115 |
信號寬度 | 48“ |
船重(kg) | 244.94 |
船高(厘米) | 134.62 |
船長(厘米) | 86.36 |
船寬(厘米) | 90.17 |
原產地 | US |
型號 | 開孔尺寸 | CFM | 深度 | 總高度 | 總長度 | 總寬度 | 信號寬度 | 身高 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6963301 | 28.3“ | 285 | 29“ | 53“ | 45.6“ | 3ft。 | 36“ | 53“ | 新台幣481,049元 | |
6963302 | 28.3“ | 285 | 29“ | 53“ | 45.6“ | 3ft。 | 36“ | 53“ | 新台幣494,546元 | |
6963401 | 28.3“ | 380 | 29“ | 53“ | 34“ | 4ft。 | 48“ | 53“ | 新台幣548,802元 | |
6963402 | 28.3“ | 380 | 29“ | 53“ | 34“ | 4ft。 | 48“ | 53“ | 新台幣581,418元 | |
6963501 | 28.3“ | 370 | 29“ | 53“ | 57.6“ | 5ft。 | 60“ | 53“ | 新台幣694,921元 | |
6963503 | 31.3“ | 370 | 35.5“ | 56“ | 44“ | 5ft。 | 60“ | 56“ | 新台幣761,302元 | |
6963601 | 28.3“ | 580 | 29“ | 53“ | 44“ | 6ft。 | 72“ | 53“ | 新台幣777,558元 |