項目 | 玻璃蓋真空濃縮機 |
交流電 | 12 |
容量 | 多達132個樣本 |
顏色 | 白色和藍色 |
相容性測試 | ETL和ETL-C |
直徑 | 21.7 |
身高 | 16.6 |
預約資料 | 多達132個樣本 |
材料 | 不銹鋼,粉末塗層鋼 |
最高 溫度 | 100學位 |
最大RCF | 1725轉 |
最大試管尺寸 | 變化 |
電機類型 | 無刷電機 |
速度 | 1725轉 |
速度控制 | 最高1725 rpm |
溫度。 範圍 | -4C至100度 |
管尺寸 | 多達132個樣本 |
類別 | 冷藏台式 |
電壓(交流) | 115 |
信號寬度 | 14.3“ |
船重(kg) | 48.6 |
船高(厘米) | 76.2 |
船長(厘米) | 55.88 |
船寬(厘米) | 76.2 |
原產地 | US |