項目 | 真空濃縮機 |
交流電 | 50 |
容量 | 38L |
顏色 | 不銹鋼/冰川白 |
相容性測試 | ETL,CE |
直徑 | 11.4“ |
身高 | 16.9“ |
預約資料 | 轉子 |
材料 | 粉末塗層鋼 |
最高 溫度 | 100學位 |
速度 | 1725轉 |
速度控制 | 1725轉 |
溫度 準確性 | +/- 1度 |
溫度。 範圍 | 0至100度 |
類別 | 熱量提升 |
電壓(交流) | 230 |
信號寬度 | 26.1“ |
船重(kg) | 76.5 |
船高(厘米) | 60.96 |
船長(厘米) | 72.39 |
船寬(厘米) | 69.85 |
原產地 | US |
型號 | 材料 | 交流電 | 容量 | 速度控制 | 溫度。 範圍 | 管尺寸 | 類別 | 電壓(交流) | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7315020 | 粉末塗層鋼 | 60 | 38L | 1725轉 | 0至100度 | - | - | 115 | 新台幣1,387,338元 | |
7315021 | 粉末塗層鋼 | 60 | 38L | 1725轉 | 0至100度 | - | 耐酸的 | 115 | 新台幣1,676,512元 | |
7315022 | 粉末塗層鋼 | 60 | 38L | 1725轉 | 0至100度 | - | 熱量提升 | 115 | 新台幣1,421,764元 | |
7315023 | 粉末塗層鋼 | 60 | 38L | 1725轉 | 0至100度 | - | 耐熱,耐酸 | 115 | 新台幣1,710,650元 | |
7315030 | 粉末塗層鋼 | 50 | 38L | 1725轉 | 0至100度 | - | - | 230 | 新台幣1,387,338元 | |
7315031 | 粉末塗層鋼 | 50 | 38L | 1725轉 | 0至100度 | - | 耐酸的 | 230 | 新台幣1,676,512元 | |
7315033 | 粉末塗層鋼 | 50 | 38L | 1725轉 | 0至100度 | - | 耐熱,耐酸 | 230 | 新台幣1,710,650元 |