扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

LABCONCO 7548800轉子8 x 30ml | AG9BZG 10P816

LABCONCO 7548800 轉子 8 x 30ml

有現貨
貨號:AG9BZG Model: 7548800,en交叉編號:10P816

得到它 可能 21, 星期二

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$30,869 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目轉子
角轉子定角轉子
容量30 mL小瓶
顏色黑色
相容性測試
直徑5.5
身高1.7
預約資料30 mL小瓶
材料PTFE塗層鋁
最高 溫度65學位
最大試管尺寸20毫米x 73毫米
速度1700轉
管尺寸30 mL
類別離心式
信號寬度5.5

送貨信息:

船重(kg) 0.45
船高(厘米)9.91
船長(厘米)4.32
船寬(厘米)44.96
原產地US

產品型號

產品型號容量直徑身高預約資料材料管尺寸信號寬度價錢
LABCONCO 7548400轉子24 x 0.5ml | AG9BZC 10P812 754840024個0.5 mL試管3.91.124個0.5 mL試管PTFE塗層鋁0.5 mL3.9新台幣37,333元
LABCONCO 7548500 轉子 24 x 1.5ml | AG9BZD 10P813 754850024個1.5 mL試管3.91.124個1.5 mL試管PTFE塗層鋁1.5 mL3.9新台幣43,243元
LABCONCO 7548600轉子16 x 10ml | AG9BZE 10P814 754860010 mL小瓶5.51.610 mL小瓶PTFE塗層鋁10 mL5.5新台幣37,667元
LABCONCO 7548700 轉子 12 x 15ml | AG9BZF 10P815 754870015毫升小瓶5.81.615毫升小瓶PTFE塗層鋁15mL5.8新台幣30,869元
LABCONCO 7553000 鋁轉子 | AH8ZCB 39D566 7553000-11.4“-6個標準微量滴定板或3個深孔板-6"新台幣138,970元
LABCONCO 7553001 轉子 PTFE | AH8ZCC 39D567 7553001-11.4“-6個標準微量滴定板或3個深孔板PTFE-6"新台幣185,806元
LABCONCO 7553100 鋁轉子 | AH8ZCD 39D568 7553100-11.4“-8 x 100 毫升梨形燒瓶-6"新台幣166,861元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

LABCONCO 7548800 轉子 8 x 30ml
新台幣30,869元 /單元