項目 | 集中器 |
交流電 | 5A |
容量 | 最多可容納 24 個 1.5mL 樣品瓶 |
顏色 | 冰川白 |
相容性測試 | 是 |
直徑 | 10.4 |
身高 | 8.9 |
預約資料 | 最多可容納 24 個 1.5mL 樣品瓶 |
材料 | 保鮮膜 |
最高 溫度 | 65學位 |
最大試管尺寸 | 1.5ml微量離心管 |
電機類型 | 磁感應 |
降噪等級NRR | 小於68分貝 |
速度 | 1700轉 |
速度控制 | 1700轉 |
溫度。 範圍 | 35℃-65℃ |
管尺寸 | .5毫升-30毫升 |
類別 | 真空 |
電壓(交流) | 115V |
信號寬度 | 8.75 |
船重(kg) | 13.5 |
船高(厘米) | 36.07 |
船長(厘米) | 36.07 |
船寬(厘米) | 36.07 |
原產地 | KR |