項目 | 乾式蒸發系統 |
交流電 | 9" |
容量 | 8 x 450毫升 |
顏色 | 冰川白 |
相容性測試 | ETL |
直徑 | 19“ |
身高 | 13.5“ |
預約資料 | 8 x 450毫升 |
材料 | 鋁 |
最高 溫度 | 100學位 |
最大RCF | 500轉 |
最大試管尺寸 | 450 mL |
電機類型 | 無火花,無刷直流電動機 |
速度 | 500轉 |
速度控制 | 500轉 |
溫度。 範圍 | 0至100度 |
管尺寸 | 450mL |
電壓(交流) | 115 |
信號寬度 | 21.7“ |
船重(kg) | 48.08 |
船高(厘米) | 55.88 |
船長(厘米) | 66.04 |
船寬(厘米) | 66.04 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 價錢 | |
---|---|---|---|
7910010 | 新台幣1,270,286元 |