項目 | 阻燃連帽連體服 |
腳踝樣式 | 鬆緊帶 |
封閉類型 | 拉鍊 |
顏色 | 藍色 |
袖口樣式 | 鬆緊帶 |
布料重量 | 2.4盎司。 |
適合胸圍 | 48“到50” |
適合腰圍 | 44“到46” |
褲腿長 | 29“ |
材料 | Pyrolon(R)Plus 2 |
接縫樣式 | 入網 |
尺寸 | L |
船重(kg) | 0.11 |
船高(厘米) | 38.1 |
船長(厘米) | 43.18 |
船寬(厘米) | 30.48 |
原產地 | MX |
型號 | 適合胸圍 | 適合腰圍 | 褲腿長 | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
LS7428-XLB | 50“到52” | 46“到48” | 29“ | XL | 新台幣530元 | |
LS7428-2XB | 54“到56” | 48“到50” | 30.5“ | 2XL | 新台幣532元 | |
LS7428-3XB | 56“到58” | 50“到52” | 31.5“ | 3XL | 新台幣546元 | |
LS7428-4XB | 60“到64” | 54“到56” | 33“ | 4XL | 新台幣635元 | |
LS7428-5XB | 64“到66” | 58“到60” | 33.5“ | 5XL | 新台幣698元 |