項目 | 拉手 |
顏色 | 皮膚護理 |
完 | 緞 |
抓地力 | 3機構/ 16“ |
握把高度 | 1-3 / 16“ |
握把長度 | 3-5 / 16“ |
握把厚度 | 3機構/ 16“ |
硬體規格 | 包含 |
額定負荷(是/否) | N |
材料 | 316不銹鋼 |
安裝孔中心到中心 | 3.5“ |
安裝類型 | 螺紋孔 |
總長度 | 3 45機構/ 64“ |
總寬度 | 1機構/ 2“ |
投影 | 1.187“ |
螺絲尺寸 | 6-32 × 1 |
螺紋深度 | 3機構/ 8“ |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 12.7 |
船寬(厘米) | 3.81 |
HS代碼 | 8302423065 |
原產地 | TW |
型號 | 總寬度 | 完 | 抓地力 | 投影 | 螺絲尺寸 | 螺紋深度 | 硬體規格 | 材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECH-100 / M | - | Polished 抛光 | 5機構/ 16“ | 1-37 / 64“ | M5 x 28 | 7機構/ 16“ | 包含 | 303不銹鋼 | 新台幣1,977元 | |
ECH-150 / M | 5機構/ 16“ | Polished 抛光 | 5機構/ 16“ | 1-31 / 32“ | M5 x 28 | 7機構/ 16“ | 包含 | 303不銹鋼 | 新台幣2,597元 | |
EK-R635 / M | 9機構/ 16“ | Polished 抛光 | 9機構/ 32“ | 1-17 / 64“ | #8-32 x 1“ | 3機構/ 8“ | 包含 | 316不銹鋼 | 新台幣876元 | |
EK-R635 / S | 9機構/ 16“ | 緞 | 9機構/ 32“ | 1-17 / 64“ | #8-32 x 1“ | 3機構/ 8“ | 包含 | 316不銹鋼 | 新台幣864元 | |
EK-R640 / M | 9機構/ 16“ | Polished 抛光 | 9機構/ 32“ | 1-17 / 64“ | 8-32 | 3機構/ 8“ | 包含 | 316不銹鋼 | 新台幣948元 | |
EK-R640 / S | 9機構/ 16“ | 緞 | 9機構/ 32“ | 1-17 / 64“ | 8-32 | 3機構/ 8“ | 包含 | 316不銹鋼 | 新台幣910元 | |
EK-R650 / S | 9機構/ 16“ | 緞 | 9機構/ 32“ | 1-17 / 64“ | #8-32 x 1“ | 3機構/ 8“ | 包含 | 316不銹鋼 | 新台幣932元 |