扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

LAMP KC-S660/M 把手 316 不鏽鋼 6 吋高 | AE2DZQ 4WRT9

LAMP KC-S660/M 把手 316 不鏽鋼 6 英吋高

有現貨
貨號:AE2DZQ 型號:KC-S660/M交叉參考:4WRT9

得到它 可能 22, 星期三

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$723 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目拉手
顏色皮膚護理
Polished 抛光
抓地力3機構/ 16“
握把高度1-3 / 16“
握把長度5-13 / 16“
握把厚度3機構/ 16“
硬體規格包含
額定負荷(是/否)N
材料316不銹鋼
安裝孔中心到中心6"
安裝類型螺紋孔
總長度6 13機構/ 64“
總寬度1機構/ 2“
投影1.187“
螺絲尺寸6-32 × 1
螺紋深度3機構/ 8“

送貨信息:

船重(kg) 0.08
船高(厘米)1.27
船長(厘米)17.78
船寬(厘米)6.35
HS代碼8302423065
原產地TW

產品型號

產品型號總寬度抓地力投影螺絲尺寸螺紋深度硬體規格材料價錢
LAMP ECH-100 / M拉手拋光3-15 / 16英寸高| AE2DXB 4WRH3 ECH-100 / M-Polished 抛光5機構/ 16“1-37 / 64“M5 x 287機構/ 16“包含303不銹鋼新台幣1,977元
LAMP ECH-150 / M拉手拋光5-29 / 32英寸高| AE2DXD 4WRH5 ECH-150 / M5機構/ 16“Polished 抛光5機構/ 16“1-31 / 32“M5 x 287機構/ 16“包含303不銹鋼新台幣2,597元
LAMP EK-R635 / M拉手拋光3-1 / 2英寸高| AE2DXE 4WRH6 EK-R635 / M9機構/ 16“Polished 抛光9機構/ 32“1-17 / 64“#8-32 x 1“3機構/ 8“包含316不銹鋼新台幣876元
LAMP EK-R635 / S提手緞紋3-1 / 2英寸高| AE2DXF 4WRH7 EK-R635 / S9機構/ 16“9機構/ 32“1-17 / 64“#8-32 x 1“3機構/ 8“包含316不銹鋼新台幣864元
LAMP EK-R640 / M拉手316不銹鋼拋光| AE2DXG 4WRH8 EK-R640 / M9機構/ 16“Polished 抛光9機構/ 32“1-17 / 64“8-323機構/ 8“包含316不銹鋼新台幣948元
LAMP EK-R640 / S提手316不銹鋼緞| AE2DXH 4WRH9 EK-R640 / S9機構/ 16“9機構/ 32“1-17 / 64“8-323機構/ 8“包含316不銹鋼新台幣910元
LAMP EK-R650 / S拉手螺紋孔緞紋| AE2DXJ 4WRJ2 EK-R650 / S9機構/ 16“9機構/ 32“1-17 / 64“#8-32 x 1“3機構/ 8“包含316不銹鋼新台幣932元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

LAMP KC-S660/M 把手 316 不鏽鋼 6 英吋高
新台幣723元 /單元