項目 | 危險場所LED燈具 |
環境溫度。 範圍 | -40度至65度 |
完 | 褐色 |
夾具類型 | 危險場所 |
燈具功率 | 300 |
身高 | 19.75“ |
房屋裝修 | 粉末塗層 |
外殼材質 | 無銅鋁 |
燈泡數量 | 0 |
燈的類型 | 指示燈 |
總長: | 17 49機構/ 64“ |
鏡頭材質 | 鋼化玻璃 |
安裝 | 可調式U型支架 |
電壓 | 120 / 277 VAC |
信號寬度 | 9.125“ |
船重(kg) | 30.15 |
船高(厘米) | 25.4 |
船長(厘米) | 76.2 |
船寬(厘米) | 50.8 |
HS代碼 | 9405108020 |
產品 | 型號 | 鏡頭材質 | 環境溫度。 範圍 | 完 | 安裝 | 電壓 | 信號寬度 | 燈具功率 | 身高 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAL-36-25W-LED-1227-SP | 丙烯酸樹脂 | -40度至85度 | 黑色 | 表面或懸浮 | 120 / 240 VAC | 2 11機構/ 16“ | 25 | 1 53機構/ 64“ | 新台幣41,790元 | ||
HAL-36-25W-LED-1227-FL | 丙烯酸樹脂 | -40度至85度 | 黑色 | 表面或懸浮 | 120 / 240 VAC | 2 11機構/ 16“ | 25 | 1 53機構/ 64“ | 新台幣41,790元 | ||
HAL-24-16W-LED-SP-12V | 丙烯酸樹脂 | -40度至85度 | 黑色 | 表面或懸浮 | 12 VDC | 2 11機構/ 16“ | 16 | 1 53機構/ 64“ | 新台幣23,923元 | ||
EPLC2-HB-150LED-RT | 鋼化玻璃 | -40度至65度 | 灰色 | 可調式U型支架 | 120 / 277 VAC | 13 27機構/ 32“ | 150 | 7 21機構/ 32“ | 新台幣69,159元 | ||
HAL-HB-240W-RSLED | 聚碳酸酯 | -40度至55度 | 黑色 | 表面和吊墜 | 120 / 277 VAC | 14“ | 240 | 14 25機構/ 32“ | 新台幣149,449元 | ||
哈爾-RSLED-240W | 聚碳酸酯 | -40度至55度 | 黑色 | 表面或懸浮 | 120 / 277 VAC | 7 59機構/ 64“ | 240 | 23 63機構/ 64“ | 新台幣152,458元 | ||
HAL-48-33W-LED-SP-12V | 丙烯酸樹脂 | -40度至85度 | 黑色 | 表面或懸浮 | 12 VDC | 2 11機構/ 16“ | 33 | 1 53機構/ 64“ | 新台幣29,581元 |