項目 | 減少三通 |
顏色 | 灰色 |
連接類型 | 插入 |
配件材料 | PVC |
總長: | 5.36“ |
最大。 壓力 | 200 psi @ 73度F |
最高 溫度 | 140學位F. |
管道尺寸 | 1-1 / 2英寸x 1-1 / 2英寸x 1英寸 |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 3.35 |
船長(厘米) | 1.27 |
船寬(厘米) | 1.52 |
原產地 | US |
型號 | 總長: | 最大。 壓力 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
1401-094 | 3.79“ | 280 psi @ 73度F | 3/4英寸x 1/2英寸x 1/2英寸 | 新台幣118元 | |
1401-125 | 3.78“ | 270 psi @ 73度F | 1英寸x 3/4英寸x 3/4英寸 | 新台幣175元 | |
1401-131 | 4.48“ | 270 psi @ 73度F | 1“x 1”x 3 / 4“ | 新台幣134元 | |
1401-168 | 4.36“ | 220 psi @ 73度F | 1-1 / 4英寸x 1-1 / 4英寸x 1英寸 | 新台幣163元 | |
1401101 | 4.16“ | - | 3/4英寸x 3/4英寸x 1/2英寸 | 新台幣118元 | |
1401130 | 3.79“ | - | 1“x 1”x 1 / 2“ | 新台幣119元 | |
1401167 | 4.37“ | - | 1-1 / 4英寸x 1-1 / 4英寸x 3/4英寸 | 新台幣167元 |