扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

LASCO 1435-010 母適配器插件 x Fnpt 1 英寸 PVC | AF7QKB 22FN28

LASCO 1435-010 母適配器插件 x Fnpt 1 英寸 PVC

有現貨
貨號:AF7QKB 型號:1435-010交叉編號:22FN28

得到它 可能 20, 星期一

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$166 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目母頭適配器
主體材料PVC
顏色灰色
連接類型插入x FNPT
總長:2.66“
最大。 壓力270 psi @ 73度F
最高 溫度140學位F.
管道尺寸1"

送貨信息:

船重(kg) 0.01
船高(厘米)4.57
船長(厘米)7.62
船寬(厘米)4.57
HS代碼3917400090

產品型號

產品型號顏色連接類型總長:最大。 壓力管道尺寸價錢
LASCO 435010 母適配器 1 英寸滑動 x Fpt | AB6UWD 22FJ16 435010白色插座x FNPT2.18“450華氏度時73磅/平方英寸1"新台幣35元
LASCO 435005BC 內螺紋適配器 1/2 英寸滑動 x Fpt | AB6UWF 22FJ18 435005BC白色插座x FNPT1.74“-1機構/ 2“新台幣20元
LASCO 435007BC 內螺紋適配器 3/4 英寸 Slip x Fpt | AB6UWJ 22FJ24 435007BC白色滑動x FNPT1.81“-3機構/ 4“新台幣36元
LASCO 1435-007 母適配器插件 x Fnpt 3/4 英寸 PVC | AB6UYK 22FN27 1435-007灰色插入x FNPT2.54“280 psi @ 73度F3機構/ 4“新台幣147元
LASCO 1435-020 母適配器插件 x Fnpt 2 英寸 PVC | AB6UYL 22FN31 1435-020灰色插入x FNPT3.08“170 psi @ 73度F2"新台幣418元
LASCO 435015 內螺紋適配器 1-1/2 英寸滑動 x Fpt | AF7PUB 22FJ09 435015白色插座x FNPT2.24“-1.5“新台幣59元
LASCO 435012 內螺紋適配器 1-1/4 英寸 Slip x Fpt | AF7PUD 22FJ12 435012白色插座x FNPT2.19“-1.25“新台幣53元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

LASCO 1435-010 母適配器插件 x Fnpt 1 英寸 PVC
新台幣166元 /單元