項目 | 90度彎頭 |
主體材料 | PVC |
顏色 | 白色 |
相容性測試 | ASTM |
連接類型 | 插座x FNPT |
總長: | 3.16“ |
最高 溫度 | 140學位F. |
管道尺寸 | 1.25“ |
活動行程 | 40 |
船重(kg) | 0.08 |
船高(厘米) | 1.02 |
船長(厘米) | 0.81 |
船寬(厘米) | 0.91 |
HS代碼 | 3917400090 |
型號 | 顏色 | 連接類型 | 項目 | 總長: | 最大。 壓力 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
406010BC | 白色 | 插座x插座 | 90度彎頭 | 2.47“ | 450華氏度時73磅/平方英寸 | 1" | 新台幣38元 | |
406005BC | 白色 | 插座x插座 | 90度彎頭 | 1.79“ | - | 1機構/ 2“ | 新台幣22元 | |
406020BC | 白色 | 插座x插座 | 90度彎頭 | 3.94“ | - | 2" | 新台幣123元 | |
406030 | 白色 | 插座x插座 | 90度彎頭 | 5.76“ | - | 3" | 新台幣442元 | |
408007 | 白色 | FNPT×FNPT | 90度彎頭 | 2.02“ | - | 3機構/ 4“ | 新台幣56元 | |
406007BC | 白色 | 插座x插座 | 90度彎頭 | 2" | - | 3機構/ 4“ | 新台幣24元 | |
406060 | 白色 | 插座x插座 | 90度彎頭 | 10.61“ | - | 6" | 新台幣2,118元 |