項目 | 公適配器 |
主體材料 | PVC |
顏色 | 白色 |
相容性測試 | ASTM |
連接類型 | MNPT x插座 |
總長: | 2.54“ |
最高 溫度 | 140學位F. |
管道尺寸 | 1.5“ |
活動行程 | 40 |
船重(kg) | 0.07 |
船高(厘米) | 6.35 |
船長(厘米) | 6.1 |
船寬(厘米) | 5.84 |
HS代碼 | 3917400000 |
原產地 | US |
型號 | 主體材料 | 顏色 | 連接類型 | 總長: | 最大。 壓力 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
436010BC | PVC | 白色 | MNPT x插座 | 1.99“ | 450華氏度時73磅/平方英寸 | 1" | 新台幣38元 | |
436005BC | PVC | 白色 | MNPT x插座 | 1.57“ | - | 1機構/ 2“ | 新台幣17元 | |
436102 | PVC | 白色 | MNPT x插座 | 1.83“ | - | 3 / 4“x 1” | 新台幣43元 | |
436007BC | PVC | 白色 | MNPT x插座 | 1.62“ | - | 3機構/ 4“ | 新台幣19元 | |
436012 | PVC | 白色 | MNPT x插座 | 2.54“ | - | 1.25“ | 新台幣39元 | |
436020 | PVC | 白色 | MNPT x插座 | 2.67“ | - | 2" | 新台幣92元 | |
436025 | PVC | 白色 | MNPT x插座 | 3.88“ | - | 2.5“ | 新台幣264元 |