拉斯科 437251bc |減速機襯套 2 X 1-1/2 英吋套管 X 卡瓦 | 22fk55 | XNUMXfkXNUMX Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

LASCO 437251BC減速器襯套2 x 1-1 / 2英寸塞子x滑| AB6UXN 22FK55

LASCO 437251BC 減速器襯套 2 x 1-1/2 英吋套管 x 卡瓦

有現貨
貨號:AB6UXN 型號:437251BC交叉編號:22FK55

得到它 可能 10, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$66 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目減少襯套
主體材料PVC
顏色白色
相容性測試ASTM
連接類型插頭x插座
總長:1.7“
最高 溫度140學位F.
管道尺寸2英寸x 1-1 / 2英寸
活動行程40

送貨信息:

船重(kg) 0.07
船高(厘米)4.57
船長(厘米)6.35
船寬(厘米)6.35
HS代碼3917400000
原產地US

產品型號

產品型號連接類型總長:管道尺寸價錢
LASCO 437211減速器襯套1-1 / 2 x 1英寸塞子x滑| AB6UXM 22FK26 437211插頭x插座1.56“1-1 / 2“ x 1”新台幣49元
LASCO 437338減速器襯套3 x 2英寸塞子x滑| AB6UXP 22FK70 437338插頭x插座2.38“3的“X 2”新台幣269元
LASCO 438422減速器襯套4 x 3英寸塞子x Fpt | AB6UXQ 22FK72 438422塞子x FNPT2.4“4的“X 3”新台幣412元
LASCO 437490減速器襯套5 x 4英寸襯套x刺| AB6UYG 22FM45 437490插頭x插座3.84“5的“X 4”新台幣482元
LASCO 437534減速器襯套6 x 5英寸襯套x刺| AB6UYH 22FM48 437534插頭x插座5.5“6的“X 5”新台幣778元
LASCO 438289減速器襯套2-1 / 2 x 1英寸塞子x Fpt | AB6UYJ 22FM54 438289塞子x FNPT2.32“2-1 / 2“ x 1”新台幣171元
LASCO 439212減速器襯套1-1 / 2 x 1-1 / 4英寸Mnpt x Fnpt | AF7PXH 22FK23 439212MNPT x FNPT1.47“1-1/2" x 1-1/4"新台幣127元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

LASCO 437251BC 減速器襯套 2 x 1-1/2 英吋套管 x 卡瓦
新台幣66元 /單元